Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.00 AC690V 160A 3-polig 60mm SaS ESÜ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.00 AC690V 160A 3-polig 60mm SaS ESÜ
Artikel-Nr.:
     3461-H9008567007617
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B1022995
EAN/GTIN:
     9008567007617
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00
Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.RST9 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in 3-poliger Ausführung verfügbar und sind geeignet für 40 und 60mm Sammelschienen-Systeme. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 00 sindfür NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt . Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Er eignet sich für den Einsatz in Hausanschlusskästen, Zählerverteilern, Messwandlerschränken und Telekom-Sendestationen. Dieser NH-Sicherungs-Lasttrennschalter ist mit 3 Anschlussschrauben M8 und 3 Schellenklemmen für 4 - 70mm² sowie einer vormontierten elektronischen Sicherungsüberwachung ESÜ ausgestattet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, lasttrennschalter 160a, 3.084.100, B1022995, Sicherungslasttrennschalter, NH, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,10*
€ 235,64*
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 237,09*
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 244,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,56*
€ 309,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
N1022960
ab € 24,31*
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,95*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 11,78*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 56,27*
Zubehör
Mersen
S1022987
ab € 19,18*
Zubehör
Mersen
Q1002285
ab € 4,76*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,83*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,11334*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B659.000000
ab € 1,11334*
Zubehör
Mersen
E214594
ab € 5,93*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 3,94*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,13*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,24*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 21,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.