Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 AC690V 630A 3x1-polig 185 SaS 3x600/5A Kl.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 AC690V 630A 3x1-polig 185 SaS 3x600/5A Kl.0,5
Artikel-Nr.:
     3461-H9008567008324
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z1023246
EAN/GTIN:
     9008567008324
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 630A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 630A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 3, 630A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIVERT ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Alle MULTIVERT sind in geschlossenem Zustand mit Vorhängeschloss versperrbar oder plombierbar. Diese Ausführung wird mit 3 Bolzen M12 und mit integriertem Stromwandler 600/5A, 5,00VA, Klasse 1, geeicht, für 3-polige Messung mit vorverkabelten Messleitungen ausgeliefert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 1.300.076, Z1023246, Sicherungslasttrennschalter, NH, Sicherungslastschaltleisten, Sicherungslasttrennschaltleiste, Sicherungsschaltleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,80*
€ 503,21*
Frei Haus
ab € 534,46*
€ 608,84*
Frei Haus
ab € 539,46*
€ 614,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,10*
€ 614,65*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,77*
Zubehör
Mersen
J1023278
ab € 101,52*
Zubehör
Mersen
P1023283
ab € 100,08*
Zubehör
Mersen
T1024575
ab € 194,29*
Zubehör
Mersen
K1002280
ab € 24,34*
Zubehör
Mersen
G217655
ab € 10,78*
Zubehör
Mersen
A1002202
ab € 6,89*
Zubehör
Mersen
N1023305
ab € 28,12*
Zubehör
Mersen
J1002279
ab € 6,67*
Zubehör
Mersen
K214162
ab € 9,59*
Zubehör
Mersen
T215182
ab € 9,58*
Zubehör
Mersen
H227983
ab € 18,68*
Zubehör
Mersen
S223737
ab € 12,19*
Zubehör
Mersen
K1024613
ab € 17,34*
Zubehör
Mersen
V232525
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.