Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 630A 185mm 1.300.076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 630A 185mm 1.300.076
Artikel-Nr.:
     3517B-80353133
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z1023246
EAN/GTIN:
     9008567008324
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 630A 185mm 1.300.076

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 630A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 630A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 3, 630A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,80*
€ 503,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,46*
€ 608,84*
Frei Haus
ab € 539,46*
€ 614,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,10*
€ 614,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,84*
€ 724,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,77*
Zubehör
Mersen
J1023278
ab € 101,52*
Zubehör
Mersen
P1023283
ab € 100,08*
Zubehör
Mersen
T1024575
ab € 194,29*
Zubehör
Mersen
K1002280
ab € 24,34*
Zubehör
Mersen
G217655
ab € 10,78*
Zubehör
Mersen
A1002202
ab € 6,89*
Zubehör
Mersen
N1023305
ab € 28,12*
Zubehör
Mersen
J1002279
ab € 6,67*
Zubehör
Mersen
K214162
ab € 9,59*
Zubehör
Mersen
T215182
ab € 9,58*
Zubehör
Mersen
H227983
ab € 18,68*
Zubehör
Mersen
S223737
ab € 12,19*
Zubehör
Mersen
K1024613
ab € 17,34*
Zubehör
Mersen
V232525
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.