Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Raumluftsteuerung RLS 45 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 K
Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 K
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-P4012799573609
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0360
EAN/GTIN:
     4012799573609
MC Raumluftsteuerung RLS 45 K für bis zu 6 PushPull 45 K Geräte Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O oder PPB 30 K, PPB 30 O benötigt. Für das Endmontage-Set PP 45 RC kann die Steuerung optional anstatt des Funkschalters DS 45 RC verwendet werden. Es ist dann die Kombination von RLS 45 K mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO notwendig. Die Raumluftsteuerung RLS 45 K verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb. Betriebsart Dauerentüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung. Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert (HYI, HY, CO2, VOC) angepasst. Zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung), zeitbegrenzte Abschaltung (Einschlaffunktion) und Sicherheitsabschaltung. Kommunikation mit Abluftgeräten. Beim Anlauf der Abluftgeräte gehen die PP45 und PPB 30 O-Geräte auf Zuluft. ModBus. Konfiguration mit PC bzw. Laptop. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 K können bis zu 6 Ventilatoren gleichzeitig angesteuert werden, z.B. 6 x PP 45 Geräte oder 4 x PP 45 Geräte + 1 x PPB 30 oder bis zu 3 x PPB 30 Geräte. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,40*
€ 205,58*
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 205,67*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 202,87*
€ 208,25*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 222,70*
€ 228,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,71*
€ 238,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0366
ab € 321,86*
Zubehör
Maico
0157.0362
ab € 183,07*
Zubehör
Maico
0157.0365
ab € 177,47*
Zubehör
Maico
0157.0361
ab € 166,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0364
ab € 55,47*
Zubehör
Maico
0157.0367
ab € 282,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.