Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor für PP 45 Aufputz HY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-86151321
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0365
EAN/GTIN:
     4012799573654
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Feuchtesensor für PP 45 Aufputz HY

Externer Sensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden. Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich. Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,55*
€ 216,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,77*
€ 235,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,87*
€ 239,50*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,98*
€ 246,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,79*
€ 276,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0360
ab € 199,44*
Zubehör
Maico
0157.0359
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.