Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur TESI, 5 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A6559 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A6559 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4015413338240
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6559AA
EAN/GTIN:
     4015413338240
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Waschtischarmatur TESI, 5 l/min. o.Ablgarn., Ausld.93mm, chrom Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigen Mengenregler 5l/Min. Sockelmaß Durchmesser 50mm. Ausladung 93 mm. Auslaufhöhe 99 mm. Flexible Anschlussschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY- FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 149 mm Gesamte Höhe: 159 mm Durchfluss (3 bar): 5 L Hersteller: Ideal Standard Serie: Tesi Artikel-Nr.: A6559AA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,29*
€ 125,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 102,77*
€ 126,43*
€ 5,95*
ab € 108,32*
€ 133,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,12*
€ 135,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,76*
€ 139,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6557AA
ab € 104,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A6562AA
ab € 117,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A6563AA
ab € 110,29*
Ähnlich
Ideal Standard
A6571AA
ab € 117,36*
Ähnlich
Ideal Standard
A6573AA
ab € 127,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A6575AA
ab € 126,65*
Ähnlich
Ideal Standard
A6755AA
ab € 149,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A6754AA
ab € 152,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.