Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur TESI mit hohem schwenkbarem Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6754AA IDS Waschtischarmatur TESI hoh schwb Ala mit Ablaufgarni
IDEAL STANDARD A6754AA IDS Waschtischarmatur TESI hoh schwb Ala mit Ablaufgarni
Artikel-Nr.:
     1498-6000538651
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6754AA
EAN/GTIN:
     4015413339476
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
5 l Durchfluss bei 3 barWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 209mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 183mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 147mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
schwenkbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
TESI
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110600505500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 157,80*
€ 190,38*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 161,67*
€ 193,67*
€ 5,95*
ab € 171,45*
€ 204,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,68*
€ 207,63*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 213,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6557AA
ab € 104,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A6559AA
ab € 101,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A6562AA
ab € 117,75*
Ähnlich
Ideal Standard
A6563AA
ab € 110,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A6571AA
ab € 118,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A6573AA
ab € 128,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A6575AA
ab € 126,93*
Ähnlich
Ideal Standard
A6755AA
ab € 150,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.