Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-P4048482782287
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186226
EAN/GTIN:
     4048482782287
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10,DN40,240W Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-D Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und electronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Anwendungen. Regelarten: Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbständige Leistungs-Anpassung ohne manuelle Sollwertvorgabe T-const. (Temperatur konstant) dT-const. (Differenztemperatur konstant) Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem) Q-const. (Volumenstrom konstant) Schlechtpunktregelung PID (benutzerdefinierte PID-Regelung) dp-c (Differenzdruck konstant) dp-v (Differenzdruck variabel) n-const. (Konstante Drehzahl) Funktionen: Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax) No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe) Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch sowie manuell) Separate Wärmemengen- und Kältemengenerfassung Automatische Nachtabsenkung Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt /Reservebetrieb, Additionsbetrieb (wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement) Ausführung: Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input / Wilo Net Betriebs- und Störmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs und Störmeldungen Zwei Eingänge analoger Signale: 0-10V, 2 10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000 Zwei konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz) Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP) Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Wärmedämmschalen für Heizungsanwendungen Lieferumfang Pumpe 2x Optimierter Wilo-Connector 4x Kabelverschraubung M16 x 1,5 Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) 2x Dichtungen bei Gewindeanschluss Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: CIF-Modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.719,66*
€ 2.927,78*
€ 5,95*
ab € 2.783,13*
€ 2.985,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.781,04*
€ 3.070,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.090,76*
€ 3.286,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.624,73*
€ 3.899,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.899,30*
€ 4.640,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.830,47*
€ 4.558,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.773,02*
€ 4.489,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.690,27*
€ 4.391,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.640,71*
€ 4.332,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.624,73*
€ 4.313,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186223
ab € 1.796,05*
Ähnlich
Wilo
2186222
ab € 1.446,73*
Ähnlich
Wilo
2186225
ab € 2.612,85*
Ähnlich
Wilo
2186224
ab € 1.873,56*
Ähnlich
Wilo
2186227
ab € 3.301,94*
Ähnlich
Wilo
2186229
ab € 3.066,83*
Ähnlich
Wilo
2186230
ab € 3.600,86*
Ähnlich
Wilo
2186231
ab € 4.064,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.