Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15 Einstellskala, Rp1/2, Sollw.0,2-0,6 bar
DA Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15 Einstellskala, Rp1/2, Sollw.0,2-0,6 bar
Artikel-Nr.:
     3461-P5710104086200
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     003Z5541
EAN/GTIN:
     5710104086200
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15 Einstellskala, Rp 1/2", SW 0,2 - 0,6 bar Strangdifferenzdruckregler ASV-PV NEU Regler ohne Fremdenergie zur Einhaltung eines einstellbaren Differenzdrucksoll- wertes. Ventil bei steigendem Druck schließend. Einbau nur in den Rücklauf. Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich. Entleerungshahn, Einstellskala und integrierte Strangabsperrung mit blauem Handrad. Mit Spül- und Füllfunktion. Impulsleitung 1,5 m mit Anschlussnippel Rp 1/16, ohne Isolierschale. Gehäuse aus Messing. Druckstufe PN 16 max. Wassertemperatur: 120 C max. Differenzdruck: 1,5 bar, Differenzdruck-Sollwert: 0,2 - 0,6 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 94,09*
€ 121,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 97,78*
€ 122,99*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 101,26*
€ 127,05*
8
€ 5,95*
ab € 120,95*
€ 143,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.