Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20 Einstellskala, Rp3/4, Sollw.0,2-0,6 bar
DA Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20 Einstellskala, Rp3/4, Sollw.0,2-0,6 bar
Artikel-Nr.:
     3461-P5710104086224
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     003Z5542
EAN/GTIN:
     5710104086224
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20 Einstellskala, Rp 3/4", SW 0,2 - 0,6 bar Strangdifferenzdruckregler ASV-PV NEU Regler ohne Fremdenergie zur Einhaltung eines einstellbaren Differenzdrucksoll- wertes. Ventil bei steigendem Druck schließend. Einbau nur in den Rücklauf. Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich. Entleerungshahn, Einstellskala und integrierte Strangabsperrung mit blauem Handrad. Mit Spül- und Füllfunktion. Impulsleitung 1,5 m mit Anschlussnippel Rp 1/16, ohne Isolierschale. Gehäuse aus Messing. Druckstufe PN 16 max. Wassertemperatur: 120 C max. Differenzdruck: 1,5 bar, Differenzdruck-Sollwert: 0,2 - 0,6 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 106,50*
€ 135,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 110,60*
€ 137,59*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 115,26*
€ 142,77*
8
€ 5,95*
ab € 136,40*
€ 161,57*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.