| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-P5710104086248 Herst.-Nr.: 003Z5543 EAN/GTIN: 5710104086248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV25 Einstellskala, Rp 1", SW 0,2 - 0,6 bar Strangdifferenzdruckregler ASV-PV NEU Regler ohne Fremdenergie zur Einhaltung eines einstellbaren Differenzdrucksoll- wertes. Ventil bei steigendem Druck schließend. Einbau nur in den Rücklauf. Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich. Entleerungshahn, Einstellskala und integrierte Strangabsperrung mit blauem Handrad. Mit Spül- und Füllfunktion. Impulsleitung 1,5 m mit Anschlussnippel Rp 1/16, ohne Isolierschale. Gehäuse aus Messing. Druckstufe PN 16 max. Wassertemperatur: 120 C max. Differenzdruck: 1,5 bar, Differenzdruck-Sollwert: 0,2 - 0,6 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 136,36* | € 172,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,11* | € 174,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 145,19* | € 179,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 175,00* | € 206,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|