Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank ZAW102DE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S3250611032519
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW102DE1
EAN/GTIN:
     3250611032519
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Bemessungsstrom 100A, Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 6, Anzahl der Felder 4, Schutzart (IP) IP44, Breite 1110mm, Höhe 1005mm, Tiefe 315mm, Einbaubreite 1110mm, Einbauhöhe 1005mm, Einbautiefe 315mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank hager, zählerschrank, Komplettschrank, Messschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählerwandlerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.659,26*
€ 4.802,55*
Frei Haus
ab € 4.706,47*
€ 4.836,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.744,62*
€ 4.876,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.879,97*
€ 5.084,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.267,93*
€ 5.417,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.084,35*
€ 6.050,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.027,77*
€ 5.983,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.952,35*
€ 5.893,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.903,68*
€ 5.835,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.879,97*
€ 5.807,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.