Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH00 SUT, Üspg-Schutz, AAR 125A Lasttr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8898823
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW102DE1
EAN/GTIN:
     3250611032519
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH00 SUT, Üspg-Schutz, AAR 125A Lasttr., APZ-Raum Montageart: Aufputz/teilversenkt, Breite: 1110 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1005 mm, Tiefe: 315 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 315 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1005 mm, Einbaubreite: 1110 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 6, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAW102DE1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.664,77*
€ 4.894,08*
Frei Haus
ab € 4.698,92*
€ 4.928,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.738,56*
€ 4.969,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.846,89*
€ 5.178,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.268,76*
€ 5.514,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.514,43*
€ 6.562,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.461,88*
€ 6.499,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.329,07*
€ 6.341,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.275,88*
€ 6.278,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.268,76*
€ 6.269,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.