| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3250611071044 Herst.-Nr.: ZAS155CK9 EAN/GTIN: 3250611071044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bemessungsstrom 63A, Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 1, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP44, Breite 583mm, Höhe 1560mm, Tiefe 277mm, Einbautiefe 300mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 1 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Komplettschrank, ZAS, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählersäule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |