Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS155CK9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS155CK9
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS155CK9
Artikel-Nr.:
     3518I-65190869
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS155CK9
EAN/GTIN:
     3250611071044
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS155CK9

Zähleranschlusssäule 155, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig. Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Zähleranschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.081,26*
€ 1.252,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.061,01*
€ 1.253,33*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,35*
€ 1.490,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,58*
€ 1.469,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,98*
€ 1.393,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,56*
€ 1.344,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.