Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250612369430 Herst.-Nr.: EPN546 EAN/GTIN: 3250612369430 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 35, Einbautiefe 63mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Steuerspannung 2 110 ... 110V, Steuerspannungsart 2 DC, Frequenz der Steuerspannung 2 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 250 ... 400V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 1800W, Max. Leuchtstofflampenlast 800VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1600VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 900VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais hager, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter, Relais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,76* | € 46,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,99* | € 47,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,58* | € 48,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,78* | € 48,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,71* | € 49,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|