| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250615514844 Herst.-Nr.: SPA801 EAN/GTIN: 3250615514844 |
| |
|
| | |
| Netzform TN-S, Netzform TT, Netzform sonstige, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 25kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 25kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Nennspannung AC 400V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 25kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 8 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Blitzschutz, Funkenstrecke, Grobschutz, Kombiableiter, SPD, Surge Protective Device, Typ 1, Überspannungs-Schutzeinrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 610,70* | € 680,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 619,20* | € 687,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,15* | € 717,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 646,84* | € 718,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 653,65* | € 738,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|