| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250615514882 Herst.-Nr.: SPB215 EAN/GTIN: 3250615514882 |
| |
|
| | |
| Netzform TN, Netzform TN-C-S, Netzform TN-S, Netzform TT, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40kA, Nennspannung AC 240V, Höchste Dauerspannung AC 275V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 1,35kV, Schutzpegel L-N 1,35kV, Schutzpegel N-PE 1,6kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 125A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 80A, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 25kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 2 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter hager, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, SPD, Surge Protective Device, Typ 2, Überspannungs-Schutzeinrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 66,19* | € 88,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,37* | € 115,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,87* | € 115,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,78* | € 120,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 193,51* | € 226,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|