| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3250615514967 Herst.-Nr.: SPV340 EAN/GTIN: 3250615514967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzform DC, Netzform TN-C-S, Netzform sonstige, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40kA, Nennspannung AC 1000V, Nennspannung DC 1000V, Höchste Dauerspannung AC 1170V, Höchste Dauerspannung DC 1170V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 3,7kV, Schutzpegel L-N 3,7kV, Schutzpegel N-PE 3,7kV, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 2kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 15ka, DC-Schutz, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, PV, Photovoltaik, Photovoltaik-Ableiter, SPD, Surge Protective Device |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 77,21* | € 103,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 122,04* | € 146,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 122,90* | € 146,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,02* | € 151,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 249,86* | € 287,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|