| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250616230118 Herst.-Nr.: UM31B EAN/GTIN: 3250616230118 |
| |
|
| | |
| Bemessungsstrom In 630A, Ausführung flach, Länge 246,5mm, Breite 245mm, Höhe 30mm, Oberflächenschutz sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager kupferschiene, phasenschiene 10 mm², CU-Schiene, Cu-Sammelschiene, Flachschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 26,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,38* | € 30,62* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,61* | € 30,93* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,57* | € 32,07* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,81* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|