| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250618502053 Herst.-Nr.: TGC600 EAN/GTIN: 3250618502053 |
| |
|
| | |
| Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 4, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 157mm, Breite 104mm, Tiefe 89mm, Innentiefe 85mm, Mit Montageplatte, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Schutzart (IP) IP31, Art der Schließung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Ap-Verteiler, Aufputzverteiler, Fußbodenheizung-Verteiler, Fußbodenheizungsverteiler, Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Kleinverteiler, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, Aufputz Gehäuse, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Heizung KNX, Heizungsaktor, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,24* | € 29,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,36* | € 30,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,85* | € 31,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,93* | € 32,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,94* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|