| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31076759 Herst.-Nr.: TGC600 EAN/GTIN: 3250618502053 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor TGC600 Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31. Aufputz Kunststoff-Gehäuse mit transparentem Klappdeckel zum Einbau für passende Heizungsaktoren im Heizkreisverteiler. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Art der Schließung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Ap-Verteiler, Aufputzverteiler, Fußbodenheizung-Verteiler, Fußbodenheizungsverteiler, Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Kleinverteiler, aufputzverteiler hager, abdeckung hager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,24* | € 29,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,36* | € 30,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,85* | € 31,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,93* | € 32,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,94* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|