Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110719611 Herst.-Nr.: XCSE7313 EAN/GTIN: 3389110719611 |
| |
|
|  |  |
 | Mit Statusanzeige, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Zuhaltekraft 20N, Art der Zuhaltung Ruhestromprinzip, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 24 ... 24V, Breite des Sensors 98mm, Höhe des Sensors 146mm, Länge des Sensors 44mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung, preventa, safety, safety sensors, schicherheits positionsschalter, sicherheits-positionsschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 266,84* | € 291,93* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 263,82* | € 292,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 269,80* | € 294,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,27* | € 318,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 278,92* | € 331,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|