Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110762907 Herst.-Nr.: XZCP0941L5 EAN/GTIN: 3389110762907 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M8, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -5 ... 90°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -35 ... 90°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 75V, Durchgangswiderstand 5mOhm, Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Buchse, Leitungsdose, Leitungsdosen, Stecker, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,18* | € 10,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,74* | € 10,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,98* | € 15,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,91* | € 17,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,33* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|