Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110971699 Herst.-Nr.: XCSDMC7902 EAN/GTIN: 3389110971699 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung Magnet, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Breite des Sensors 16mm, Höhe des Sensors 51mm, Länge des Sensors 7mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gesicherter Schaltabstand AUS 15mm, Gesicherter Schaltabstand EIN 5mm, SIL nach IEC 61508 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur -25 ... 85°C, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Min. Ausgangsstrom 100mA, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Quer-/Kurzschlusserkennung möglich, Schaltabstand 15mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter, Magnetfeldsensor, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor, Taster, preventa |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,46* | € 40,43* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,34* | € 40,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,71* | € 40,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,62* | € 41,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,08* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|