Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389119223522 Herst.-Nr.: BRS368W130ACA EAN/GTIN: 3389119223522 |
| |
|
| | |
| Ausführung Schrittmotor, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 4,1A, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart AC/DC, Anzahl der Phasen 3, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,26kW, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 30001/min, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) sonstige, Polzahl 0, Bauform sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse sonstige, Isolationsklasse nach IEC sonstige, Belastungszyklus sonstige, Rahmengröße nach IEC 0mm, Volllasteffizienz 0%, Nenndrehmoment 19,7Nm, Anlaufstromverhältnis 0, Anlaufdrehmomentverhältnis 0, Kippmomentverhältnis 0, Lager sonstige, Spannung Anti-Kondensatheizung 0V, Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0W, Intrinsische Sicherheit (IS) ohne, Betriebstemperatur 0 ... 40°C, Kühlmethode sonstige, Ausführung Wellenende sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Antrieb, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrom-Synchronmotor, Drehstrommotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,91* | € 387,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 363,36* | € 393,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 395,20* | € 434,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,35* | € 515,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,01* | € 516,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|