Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20
Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20
Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20
Artikel-Nr.:
     3461-S3389119619554
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XY2CJS19H29
EAN/GTIN:
     3389119619554
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Max. Länge der Zugschnur 20m, Farbe rot, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP67/IP69K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, seilzugschalter 1schließer, NOT-AUS-Seilzugschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,68*
€ 63,63*
€ 5,95*
ab € 51,78*
€ 63,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,10*
€ 64,51*
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 65,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,14*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.