Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29
Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29
Artikel-Nr.:
     6012B-71169632
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XY2CJS19H29
EAN/GTIN:
     3389119619554
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique

Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29

Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20, rechts oder links, Seillänge 20 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,21*
€ 64,77*
€ 5,46*
ab € 52,41*
€ 64,95*
€ 5,95*
ab € 53,65*
€ 66,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 66,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 67,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.