Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389119644617 Herst.-Nr.: XXS30P1VM12 EAN/GTIN: 3389119644617 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Analogausgangs 0 V ... 10 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Blindzone 105mm, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 30mm, Länge des Sensors 39,95mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Einstellverfahren sonstige, Messbereich Länge 105 ... 1000mm, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Versorgungsspannung 24 ... 24V, Relative Wiederholgenauigkeit 0,1%, Spannungsart DC, Synchronisation möglich, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Schallsensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, schallsensor, Ultraschall Taster, Ultraschall-Taster, Ultraschalltaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,96* | € 184,17* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,60* | € 190,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,96* | € 217,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,62* | € 224,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 204,87* | € 239,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|