| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479775635408 Herst.-Nr.: 563540 EAN/GTIN: 3479775635408 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 15mm, Leitungs-Höhe ca. 1,5mm, Länge 100mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband, kupfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 3,37* | € 4,55* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,57* | € 4,75* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,60* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,50* | € 5,22* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|