Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ16-100-6 563540 Masseband 16qmm L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0010500
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563540
EAN/GTIN:
     3479775635408
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-100-6, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 3,937? (100 mm), 0,256? (6,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,37*
€ 4,57*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 4,82*
4 Tage
130
10
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,83*
1
€ 5,00*
ab € 3,50*
€ 5,21*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.