| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479775774701 Herst.-Nr.: 577470 EAN/GTIN: 3479775774701 |
| |
|
| | |
| Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte Edelstahl 316 (1.4401), Oberflächenschutz unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz 8µm, Nenndurchmesser DN 20, Rohraußendurchmesser 26 ... 31mm, Einlage ohne, Zulässige Nutzlast 2500N, Anschlussvorrichtung Innengewinde/Außengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung M10 / 1/2 Zoll, Verschlussvorrichtung doppelte Schraube, Geeignet für Anzahl der Röhren 1, Breite 27mm, Geeignet für Stahlrohre, Geeignet für Edelstahlrohre, Geeignet für Kupferrohre, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,40* | € 784,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 700,3425* | € 785,5125* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 690,1075* | € 786,9875* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 709,16* | € 792,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 724,10* | € 813,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 27,6043* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|