Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz HL Gr.30 aR 160A/690VSB PC30UD69V160TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Kontaktesicherung für quadratische Körper Typ 30, Anwendungsbereich aR, 160A FF 700V
Mersen Kontaktesicherung für quadratische Körper Typ 30, Anwendungsbereich aR, 160A FF 700V
Artikel-Nr.:
     3461-S3605340322781
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W300054
EAN/GTIN:
     3605340322781
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 sonstige, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 160A, Bemessungsspannung AC 690V, Bemessungsabschaltvermögen 200kA, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 37W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz, Halbleiter-Sicherung, Halbleiter-Sicherungseinsatz, Halbleiter-Sicherungssystem, Halbleiterschutz, Halbleiterschutz-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 57,37334*
€ 72,00334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 57,54*
€ 72,21*
3
Frei Haus
ab € 59,72334*
€ 74,95334*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 59,98*
€ 75,28*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 75,42*
€ 94,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 283,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S098801
ab € 28,76004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.