Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3ph, 200V, 3kW ATV12HU30M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3ph 200V 3kW Kühlkörper TB
3ph 200V 3kW Kühlkörper TB
3ph 200V 3kW Kühlkörper TB
Artikel-Nr.:
     3461-S3606480071195
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU30M3
EAN/GTIN:
     3606480071195
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 230v 3kw
frequenzumrichter
Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 400Hz, Max. Ausgangsspannung 230V, Nennausgangsstrom I2N 12,2A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 3kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 3kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 1, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 8, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 184mm, Breite 140mm, Tiefe 141,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v, ATV, ATV12, Altivar, Altivar 12, Altivar Machine, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,94*
€ 341,61*
Frei Haus
ab € 319,09*
€ 344,93*
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 352,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,76*
€ 391,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,45*
€ 437,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,40*
€ 500,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.