Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ATV12HU30M3 Frequenzumrichter 3kW 3x200V Kühlkörper TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0223071
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU30M3
EAN/GTIN:
     3606480071195
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 230v 3kw
frequenzumrichter
Dieser Altivar 12 Frequenzumrichter kann 3-Phasen-Asynchronmotoren in Netzanbindung speisen. Er arbeitet mit einer Nennleistung von bis zu 3 kW / 4 PS und einer Nennspannung von 200 V bis 240 V AC. Es ist mit einem Kühlkörper für normale Umgebungen und einem lüftergekühlten Gehäuse ausgestattet. Die Funktion Transientes Überdrehmoment verhindert Stillstände, indem die Maschine bei Bedarf mit einem zusätzlichen Drehmoment entlastet wird, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden. Er verfügt über eine Unter- und Überlastungserkennung, die zum Schutz Ihrer Anlage beiträgt. Der Altivar 12-Antrieb ist standardmäßig mit dem Modbus-Kommunikationsprotokoll ausgestattet, das über den RJ45-Anschluss an der Unterseite des Antriebs zugänglich ist. Es ist für einfache industrielle und gewerbliche Maschinen und Geräte wie Förderbänder, Pumpen, Absauganlagen, Zugangsschranken und Laufbänder konzipiert. Die Kompatibilität mit der SoMove-Software ermöglicht das Speichern und Übertragen von Konfigurationen auf ein Ersatzlaufwerk, was die Ausfallzeiten bei der Wartung reduziert. Er zeichnet sich durch eine optimierte Anwendung von Leistung und Drehmoment für Lüftungs- und Pumpanwendungen aus, wodurch bis zu 30% Energie eingespart werden kann.
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,39*
€ 343,12*
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 346,42*
Frei Haus
ab € 323,96*
€ 353,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,79*
€ 362,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,30*
€ 393,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,97*
€ 391,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.