Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606480455650 Herst.-Nr.: A9C62325 EAN/GTIN: 3606480455650 |
| |
|
| | |
| Auslösecharakteristik C, Polzahl 3, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 415V, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 0, Frequenz 50 ... 60Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Breite in Teilungseinheiten 5,5, Einbautiefe 44,5mm, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Fernantrieb, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 1A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 230V, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leitungsschutzschalter 3p schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter, Installationsautomat, Installationsschütz, LS-Schalter, MCB, Schalten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,58* | € 173,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 147,71* | € 183,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,44* | € 197,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,02* | € 204,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 173,94* | € 209,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|