Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme NSYTRP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S3606480533129
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRP22
EAN/GTIN:
     3606480533129
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
schneider reihenklemme
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40 ... 130°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 5,2mm, Höhe 36,5mm, Tiefe 48,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Klemmenleen, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,98273*
€ 1,29273*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,99*
€ 1,30*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,33*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1157*
€ 1,4557*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0156*
€ 1,6911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6911*
€ 2,01241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6556*
€ 1,97016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4556*
€ 1,73216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3256*
€ 1,57746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2656*
€ 1,50606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1956*
€ 1,42276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0156*
€ 1,20856
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
NSYTRABCV23
ab € 0,08564*
Zubehör
Schneider
NSYTRAL210BL
ab € 2,6893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.