| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3660191812966 Herst.-Nr.: FT3SU400CGS EAN/GTIN: 3660191812966 |
| |
|
| | |
| Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung ohne, Anzahl der Leuchtenköpfe 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart DC, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Schutzart (IP) IP43, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Max. Systemleistung 5,4W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 420lm, Farbtemperatur 6500 ... 6500K, Leistungsfaktor 0,6, Breite 178mm, Höhe/Tiefe 38mm, Länge 326mm, Einbaubreite 184mm, Einbauhöhe/-tiefe 50mm, Einbaulänge 340mm, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, notbeleuchtung led, 230 VAC/220 VDC, IP43, Notlicht, Sicherheitsbeleuchtung, Wand und Decke, flaches Design, robust |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,74* | € 217,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,41* | € 218,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,13* | € 223,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 179,85* | € 224,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|