| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48874017 Herst.-Nr.: FT3SU400CGS EAN/GTIN: 3660191812966 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte ZB, Wand/Decke FT3SU400CGS EATON FlexiTech, Sicherheitsbeleuchtung 3, Fluchtweg- und Flächenausleuchtung, 400 lm, CG-S Weitere Informationen: | | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,75* | € 207,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,56* | € 208,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,67* | € 212,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,52* | € 216,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|