Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13
Artikel-Nr.:
     3461-S4001869520742
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43110KK13
EAN/GTIN:
     4001869520742
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 2, Bemessungsspannung 125V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ AC, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 45°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 1polig 16 a 0.03 a, schutzschalter 16a, schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, RCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 154,80*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,30*
€ 155,43*
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 161,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,97*
€ 167,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,78*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,74*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,82*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 317,96*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 266,61*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,35*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,17*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,18*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 21,26*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,95*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.