Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13
Artikel-Nr.:
     6012B-80269797
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43110KK13
EAN/GTIN:
     4001869520742
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 154,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,30*
€ 155,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 161,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,97*
€ 167,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,78*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,74*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,82*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 317,96*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 266,61*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,35*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,17*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,18*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 21,26*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,95*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.