| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4001869584010 Herst.-Nr.: 5UB19700SB01 EAN/GTIN: 4001869584010 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Schutzkontakt, Schutzleiterkontakt rund, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose |
| | |
| |