Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Einschlaganker FZEA II 14x40 M12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209473085
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047308
EAN/GTIN:
     4006209473085
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Einschlaganker
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung sonstige, Schraubsystem sonstige, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 12, Länge 43mm, Befestigung mit Spreizwerkzeug, Bohrlochdurchmesser 14mm, Min. Bohrlochtiefe 43mm, Vorsteckmontage, Effektive Verankerungstiefe 40mm, Anzahl der Muttern 0, Anzahl der Scheiben 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schlaganker, Schraubanker, fischer ankerbolzen a4 m12, ankerbolzen m12, ankerbolzen fischer, Anker, Bolzen, Dübel, Edelstahlanker, Hinterschnittanker, Keilanker, Niroanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,63*
€ 12,26*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,1224*
€ 12,3224*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,2232*
€ 12,4432*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,7555*
€ 13,3669*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4023*
€ 13,7623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,3669*
€ 15,90661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,0355*
€ 15,51225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7555*
€ 12,79905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 668,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.