Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4006209532614 Herst.-Nr.: 053261 EAN/GTIN: 4006209532614 |
| |
|
| | |
| Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 6mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 3 ... 3,5mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 55mm, Länge 45mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Deckendübel, Dübel, FU, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Kunststoffdübel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,815* | € 5,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,11* | € 5,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,375* | € 6,285* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,57* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,815* | € 7,035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0963* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|