| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40071403 Herst.-Nr.: 200038735-00 EAN/GTIN: 4015739387359 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Einheiten 3, Diebstahlsicherung integrierbar, Werkstoff Aluminium, Farbe braun, Montageart Unterputz, Breite 331mm, Höhe 131mm, Tiefe 15mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kombi-Rahmen, Montageelement, Unterputzmontage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,55* | € 145,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,76* | € 147,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,79* | € 153,04* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,95* | € 183,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|