Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ber/gli KR 611-3/1-0 BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ber/gli KR 611-3/1-0 BG
Kombirahmen ber/gli KR 611-3/1-0 BG
Artikel-Nr.:
     6012B-62657945
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038735-00
EAN/GTIN:
     4015739387359
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen

Kombirahmen ber/gli KR 611-3/1-0 BG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
braun
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,94*
€ 143,25*
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 145,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 151,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,66*
€ 182,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.