| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685018111 Herst.-Nr.: 10060147 EAN/GTIN: 4007685018111 |
| |
|
| | |
| Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 29, Gewindesteigung 1,588mm, Gewindelänge 11mm, Schlüsselweite 42mm, Sechskant Eckmaß 45mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 18 ... 25mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,72* | € 34,22* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,604* | € 34,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,164* | € 37,024* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,04* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|