Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraubg PG29, lichtgrau KVG 29 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschraubg PG29, lichtgrau KVG 29 LG
Artikel-Nr.:
     6012-29360923
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060147
EAN/GTIN:
     4007685018111
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 pa
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschraubg PG29, lichtgrau KVG 29 LG

Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,12*
€ 35,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,404*
€ 35,676*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,80*
€ 36,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,974*
€ 36,884*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060676
ab € 0,2235*
Zubehör
Wiska
10061425
ab € 0,1409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.