Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung Sechskant SMKV 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-S4007685025324
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062085
EAN/GTIN:
     4007685025324
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 16, Gewindesteigung 1,41mm, Gewindelänge 6,5mm, Schlüsselweite 22mm, Sechskant Eckmaß 24mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 6,5 ... 16mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -25 ... 80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabeleinführungsstutzen, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4572*
€ 1,8886*
50
€ 5,00*
ab € 1,4782*
€ 1,9082*
50
Frei Haus
ab € 1,5224*
€ 1,9624*
50
Frei Haus
ab € 1,916*
€ 2,514*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8886*
€ 2,24743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7672*
€ 2,10297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4572*
€ 1,73407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.