Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung Sechskant SMKV 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
10062085 WISKA DIN-Verschraubung mit Einschnittdichtung PG16x1,41 MS-DIN-PG16 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-79361965
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062085
EAN/GTIN:
     4007685025324

Messingkabelverschraubung Sechskant SMKV 16

Messing Kabelverschraubung mit 6kt. Zwischenstutzen und ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,499*
€ 1,9589*
50
€ 5,00*
ab € 1,8316*
€ 2,3516*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,9166*
€ 2,4466*
50
Frei Haus
ab € 1,906*
€ 2,524*
4 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4466*
€ 2,91145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3166*
€ 2,75675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9166*
€ 2,28075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.